Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24075180
Rubix:781201331038
fabricante:EK 225,00 195,00 37,50 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 225 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 195 mm |
| Altura | 37.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 195 225 37,5 (24075180
El juego de manguitos para techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de apoyo. El juego de estanqueidad es adecuado para recintos de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia incluso en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 458,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Diámetro interior | 195 mm |
| Altura | 37.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,19 € Sin IVA
/ unidad
640,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días