Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15276
Rubix:798388105000
fabricante:15276

Detalles de producto : T OF 75 25 15 88NBR 40421314
T OF 75 25 15 88NBR 40421314
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,881 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,30 € Sin IVA
/ unidad
74,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
