Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:400522
Rubix:799071916000
fabricante:400522

Detalles de producto : NA300 90,0 70,0 12,0 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 90,0 70,0 12,0 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,651 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,77 € Sin IVA
/ unidad
80,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
