Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251804
Rubix:798390752000
fabricante:24251804


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 90 70 22,4 B281 80NBR 24251804
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,68 € Sin IVA
/ unidad
127,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días