Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97023
Rubix:781200226038
fabricante:97023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 37.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 45 37,8 3,8 PTFE60 (97023
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 37.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días