Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:420488
Rubix:798391258000
fabricante:420488

Documentos
Detalles de producto : TDUOPM 50 10 20 72NBR 420488
El pistón completo TDUOP M de Merkel, compacto y corto, consta de un cuerpo de aluminio, una banda de guía, un imán y un elemento de estanqueidad con un borde de estanqueidad especial en el labio de estanqueidad.
Cualidades
-Amplia gama de usos, sólo un pistón completo para cilindros redondos
y cilindros ISO
Y Larga vida útil
Y Baja fricción de arranque gracias a la geometría optimizada del labio de estanqueidad
Y Buen comportamiento constante de estanqueidad en un amplio rango de presión
(hasta 1,2 MPa)
Y Propiedades de marcha sin tendencia a la inclinación gracias a una banda guía
Optimizado para la aplicación
Y El cuerpo de aluminio aporta ahorro de peso y permite una elevada absorción de energía
Y Fácil fijación al vástago
Y Junta estática integrada
Y Se suministra apto para el almacenamiento y montaje en insertos embutidos
Y Sencillo aprovisionamiento
Y Imán integrado para un control de posición mediante sensor
y cilindros ISO
Y Larga vida útil
Y Baja fricción de arranque gracias a la geometría optimizada del labio de estanqueidad
Y Buen comportamiento constante de estanqueidad en un amplio rango de presión
(hasta 1,2 MPa)
Y Propiedades de marcha sin tendencia a la inclinación gracias a una banda guía
Optimizado para la aplicación
Y El cuerpo de aluminio aporta ahorro de peso y permite una elevada absorción de energía
Y Fácil fijación al vástago
Y Junta estática integrada
Y Se suministra apto para el almacenamiento y montaje en insertos embutidos
Y Sencillo aprovisionamiento
Y Imán integrado para un control de posición mediante sensor
Aplicaciones
Cilindro neumático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,38 € Sin IVA
/ unidad
122,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
