Referencias
SMC:AMF450C-F06
Rubix:798268885000
fabricante:AMF450C-F06
EAN:3618035578158

Documentos
Detalles de producto : AMF450C-F06
Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro para eliminación de olores, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 109x151x106 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1400 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/4 bspp '' |
| Tipo | aktivkohlefilter (geruchsfilter) |
| Tasa de flujo volumétrico | 2000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión | g3/4 (bspp), gewindeanschluss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,14 € Sin IVA
/ unidad
279,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días