MS6-LFM-1/4-BRV

Filtro fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/4-BRV
Rubix:798202035000
fabricante:530514
EAN:4052568165000
MS6-LFM-1/4-BRV Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/4-BRV


Filtro fino MS6-LFM-1/4-BRV 1 µm, vaso de plástico con protector de vaso de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto688,71 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminio fundido a presión
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
138,50 € Sin IVA
/ unidad
167,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días