Referencias
Festo:MS6-LFX-1/4-R
Rubix:798201975000
fabricante:529683
EAN:4052568164256

Documentos
Detalles de producto : MS6-LFX-1/4-R
Activated carbon Filter MS6-LFX-1/4-R Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=Plastic guard
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x80x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 744,3 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/4 '' |
| Tipo | actiefkoolfilter ms6-lfx-1/4-r 529683 |
| Material | housing: die-cast aluminum; bowl: pc (polycarbonate); filter media: activated carbon |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | vrouwelijke schroefdraad g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,66 € Sin IVA
/ unidad
127,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días