Referencias

Festo:MS9-LFM-1-AUV-HF
Rubix:798203767000
fabricante:553040
EAN:4052568195229
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUV-HF


Filtro ultrafino MS9-LFM-1-AUV-HF Filtro 0,01 µm, cuba de metal, alto caudal, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensado=(* automático, * manual monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr
511,85 Sin IVA
/ unidad
619,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días