MS4-LFM-1/4-AUV

Microfiltro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LFM-1/4-AUV
Rubix:798202189000
fabricante:535768
EAN:4052568169398
MS4-LFM-1/4-AUV Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LFM-1/4-AUV


Microfiltro MS4-LFM-1/4-AUV filtro 0.01 µm, protector metálico del recipiente, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=4, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto440,4 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialaluminio fundido a presión
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
128,42 € Sin IVA
/ unidad
155,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días