Referencias
SMC:SFD100-02
Rubix:799241259000
fabricante:SFD100-02

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : SFD100-02
Cualidades
Membrana de fibras huecas integrada con una tasa de filtración nominal de 0.01 µm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | filtr czystego powietrza |
| Material | resina (carcasa) |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 45 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,23 € Sin IVA
/ unidad
127,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días