LFMBA-3/4-D-MAXI-A

Combinación de filtros LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-3/4-D-MAXI-A
Rubix:798197562000
fabricante:162672
EAN:4052568132118
LFMBA-3/4-D-MAXI-A Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-3/4-D-MAXI-A


Combinación de filtro fino LFMBA-3/4-D-MAXI-A Microfiltro 1 µm para prefiltración y Microfiltro 0.01 µm, con protector metálico del recipiente. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto2570 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
848,27 Sin IVA
/ unidad
1026,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días