Referencias
Festo:MS6-LFM-1/2-BRV
Rubix:798202031000
fabricante:530506
EAN:4052568164973

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-BRV
Filtro fino MS6-LFM-1/2-BRV Filtro de 1 µm, vaso de plástico con protector de vaso de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 770 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Finura de filtro | 1 µm |
| Material | fibra de borosilicato;aluminio fundido a presión (carcasa) |
| Tasa de flujo volumétrico | 38 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,50 € Sin IVA
/ unidad
167,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días