MS6-LFM-BI

Compressed AirFilter

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS6-LFM-BI
Rubix:799147335000
fabricante:547923
EAN:4052568093112
brand logo
Resumen técnico
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-BI


Fine Filter cartridge MS6-LFM-BI Size=6, Series=MS, Grade of filtration=1 µm, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Información técnica


Atributos
Finura de filtro1 µm
Tipofine-filter cartridge ms6-lfm-bi 547923
Materialborosilicate fiber (filter element). body (ms module) in cast aluminum; seals in nitrile rubber (note: no copper or ptfe; rohs compliant).
Tasa de flujo volumétrico950 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,37 Sin IVA
/ unidad
69,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días