Referencias
Dichtomatik:N21 20,00 35,00 11,00 NB9055
Rubix:799072612000
fabricante:67188029

Detalles de producto : N21 20,0 35,0 11,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo de ranura simétrica (n 21), adaptado a una solicitación de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
