Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421634
Rubix:781100212038
fabricante:40421634

Documentos
Detalles de producto : NI300 63 78 10 94AU925 40421634
El anillo de ranura NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un reborde adicional de estanqueidad y apoyo, así como un asiento de sujeción en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € Sin IVA
/ unidad
50,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
