Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:N 12,00 26,00 8,00 109
Rubix:781330089038
fabricante:16098

Documentos
Detalles de producto : N1 12 26 8 90NBR (16098)
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 12 26 8 90NBR (16098)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,52 € Sin IVA
/ unidad
36,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
