Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 30,00 52,00 10,00 101
Rubix:798388003000
fabricante:40421049

Documentos
Detalles de producto : H MF 30 52 10 88NBR 40421049
El manguito tipo sombrero H con resorte es una junta labial cargada por resorte con brida de sujeción para su fijación en el espacio de montaje. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,17 € Sin IVA
/ unidad
72,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
