Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422312
Rubix:798390681000
fabricante:40422312



Documentos
Detalles de producto : T20 70 85 10 V142 95AU 40422312
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € Sin IVA
/ unidad
43,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
