Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24192379
Rubix:798390529000
fabricante:OMS-S 280 X 305 X 11,70 X 12,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 305 mm |
| Altura | 11.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 280 305 11,7 GM201 PTFE 24192379
Juego de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de caucho como elemento de pretensión. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 305 mm |
| Altura | 11.7 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1026,49 € Sin IVA
/ unidad
1242,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días