Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131221
Rubix:798390425000
fabricante:OMS-MR 180 X 195,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 180 195,1 5,9 GM201 PTF 24131221
El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,38 € Sin IVA
/ unidad
444,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días