Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421208
Rubix:781310232038
fabricante:40421208

Documentos
Detalles de producto : AUN100 25 38 10 94AU 40421208
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 25 38 10 94AU 40421208
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,76 € Sin IVA
/ unidad
27,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
