Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422186
Rubix:798017380000
fabricante:40422186

Documentos
Detalles de producto : T20 30 40 10 95AU 40422186
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento de fijación en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es adecuado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
