Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422371
Rubix:781100273038
fabricante:40422371


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 90 102 8,7 40422371
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y está bien indicado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,45 € Sin IVA
/ unidad
59,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días