Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421066
Rubix:055080120038
fabricante:40421066

Documentos
Detalles de producto : H MF(55-2)55-80-12 88NBR 40421066
El manguito tipo sombrero H con resorte es una junta labial cargada por resorte con brida de sujeción para la fijación en el espacio de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones de menor exigencia y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,09 € Sin IVA
/ unidad
83,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días