Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 36,00 48,00 22,50 B3K674
Rubix:781103046038
fabricante:24138994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 36 48 22,5 BI+FPM 24138994
El juego de sellado multipartes para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres fuelles y un anillo de apoyo. Los juegos de fuelles de cubierta se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Juego de sellado Dachmanschetten serie ESV BI-FKM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
828,88 € Sin IVA
/ unidad
1002,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días