Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24187214
Rubix:798390521000
fabricante:24187214


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 11.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 70 80 11,8 V142 95AU 40422201
Borde de sellado asimétrico, afilado y cortado con precisión, labio interior acortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Buena resistencia a los medios Bajo par de arranque (fricción inicial) Muy buena capacidad dinámica de retorno
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 11.8 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € Sin IVA
/ unidad
36,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días