Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096140
Rubix:799073690000
fabricante:OMS-S 100 X 120 X 9,40 X 10 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 9.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 2P 100,0 120,0 9,4 GM201
Juego de sellos de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, constituido por un anillo perfilado con un anillo perfilado de goma como elemento de precarga. Omegat OMS-S está diseñado específicamente para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Sello de vástago Omegat PTFE Vidrio/NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 9.4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,72 € Sin IVA
/ unidad
533,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días