S8 35 43 6 B209 70NBR 24027649

Juntas compactas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24027649
Rubix:798390245000
fabricante:24027649
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior43 mm
Altura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S8 35 43 6 B209 70NBR 24027649


Sello de vástago de una pieza con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Nutring S8 70 NBR B209

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior43 mm
Altura6 mm
Material70 nbr b209
Ejecucións8
85,99 € Sin IVA
/ unidad
104,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días