Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 63,00 78,00 22,50 B3B246
Rubix:798390300000
fabricante:24070194


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 63 78 22,5 B3B246 BI-NBR 24070194
El juego de sellado multicomponente para vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,82 € Sin IVA
/ unidad
492,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días