Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422381
Rubix:798390788000
fabricante:40422381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 97 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 85 97 8,7 V142 95AU 40422381
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597 y es muy adecuado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 97 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € Sin IVA
/ unidad
55,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días