Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422225
Rubix:798003086000
fabricante:40422225


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 20 30 7,3 40422225
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de fijación en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 € Sin IVA
/ unidad
17,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días