Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421690
Rubix:781100157038
fabricante:40421690


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 110 130 12 94AU 40421690
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de sellado y soporte, así como un asiento de adherencia en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, por ejemplo, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,56 € Sin IVA
/ unidad
121,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días