Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422046
Rubix:781100132038
fabricante:40422046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 25 33 5,7 94AU 40422046
El Nutring LF300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una superficie de contacto acanalada en el diámetro interior y un asiento de adherencia en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, entre otras cosas, para espacios de montaje según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,76 € Sin IVA
/ unidad
28,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días