K.2'1/8B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.2'1/8B
Rubix:798528099000
fabricante:K.2P1/8B
EAN:3148516600684
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro45 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.2'1/8B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
K.B - VASOS 3/4\" 12 CARAS EN PULGADAS | K.2P1/8B

Información técnica


Atributos
Peso neto885 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)73x73x73 mm
Peso con embalaje843 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro45 mm
Longitud75 mm
Acabadosatén/cromo
Peso880 g
51,69 Sin IVA
/ unidad
62,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días