6281740 K 32 38 - VASO DE IMPACTO 3/4p 38 MM

Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 32 38
Rubix:798183010000
fabricante:6281740
EAN:4010886628171
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38 mm
Longitud59 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6281740 K 32 38 - VASO DE IMPACTO 3/4p 38 MM


Toma de impacto 3/4" 38 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto481 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38 mm
Longitud59 mm
Acabadopulido
35,96 € Sin IVA
/ unidad
43,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días