LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 27 MM

Vaso llave de vaso de fuerza 1

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 075004
Rubix:799289451000
fabricante:750 SW 27
EAN:4050623705185
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 27 MM


Vaso llave de vaso de fuerza de 1"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power socket wrench insert 1Z 27mm

Información técnica


Atributos
30,36 € Sin IVA
/ unidad
36,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días