K9501Z-2.3/16

CUBO DE IMPACTO BAHCO

Ver información técnica

Referencias

Bahco:K9501Z-2.3/16
Rubix:798305914000
EAN:7314150130757
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 vierkant (aandrijfvierkant) din 3121-h 25 / iso 1174 ''
Diámetro55.6 mm
Longitud84 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K9501Z-2.3/16


Para utilizar con máquinas
Para la máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto de 1" con cuadradillo y perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto1630 g
Adaptador de llave cuadrada1 vierkant (aandrijfvierkant) din 3121-h 25 / iso 1174 ''
Diámetro55.6 mm
Longitud84 mm
Cuadrado60.3 mm
Diámetro (pulgadas)2-3/16 ''
Acabadofosfato
Peso1630 g
88,43 € Sin IVA
/ unidad
107,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días