NSB.13 VASO IMPACTO 1/2''

NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:NSB.13
Rubix:798527678000
EAN:3148510456133
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NSB.13 VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. • Paredes delgadas para accesos difíciles. • Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 13MM

Cualidades

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Información técnica


Atributos
Peso neto146 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85x30x30 mm
Peso con embalaje146 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro19 mm
Longitud80 mm
Cuadrado13 mm
Acabadofosfato
Peso210 g
23,35 Sin IVA
/ unidad
28,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días