2178230 K 19 LS 21 - VASO DE IMPACTO 1/2p, CON CASQUILLO DE PROTECCION, FORMA LARGA 21 MM
Llave de impacto con funda protectora K 19 LS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 19 LS 21
Rubix:798179084000
fabricante:2178230
EAN:4010886881859


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 82 mm |
Detalles de producto : 2178230 K 19 LS 21 - VASO DE IMPACTO 1/2p, CON CASQUILLO DE PROTECCION, FORMA LARGA 21 MM
• accionada a máquina, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• pared delgada para la protección de las llantas de aluminio
• acero especial GEDORE, fosfatado con manganeso
Llave de impacto 1/2" con funda protectora, 21 mm, accionada a máquina, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales, accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, de pared delgada para la protección de las llantas de aluminio, acero especial GEDORE, fosfatado con manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días