NIVEL LASER LINEAS GCL2-15G +RM 1 PROFESSIONAL CAJA CARTON
Nivel láser
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GCL 2-15 G (0601066J00)
Rubix:799226700000
fabricante:0601066J00
EAN:3165140869553

Documentos
Detalles de producto : NIVEL LASER LINEAS GCL2-15G +RM 1 PROFESSIONAL CAJA CARTON
Láser combinado GCL 2-15 G; Visibilidad cuatro veces mejor gracias a las líneas láser verdes; Líneas horizontales y verticales verdes para una visibilidad máxima; Soporte giratorio multifuncional para alinear fácilmente las líneas láser alrededor de los puntos de plomada; Puntos de plomada rojos para una aplicación de transferencia precisa; El bloqueo pendular garantiza un transporte seguro; Fácil manejo gracias a la operación con una sola mano y a la interfaz de usuario intuitiva; Modo de línea y de punto seleccionables libremente; Autonivelación horizontal y vertical de hasta ±4°; 1/2 L-BOXX embutido para herramienta (1 608 M00 C1S); Placa de puntería láser; Bolsa protectora; RM 1 Professional (0 601 092 600); 3 x 1 .5 V LR6 (AA)
Información técnica
Atributos
| Longitud | 112 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Clase de láser | 2 |
| Error admisible | 0.3 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,15 € Sin IVA
/ unidad
364,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días