INCLINOMETRO GIM 60 L PROF.

GIM60L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GIM 60 L
Rubix:798894414000
fabricante:0601076900
EAN:3165140803243
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : INCLINOMETRO GIM 60 L PROF.


Inclinómetro digital GIM 60 L, Transferencia de inclinaciones a larga distancia con precisión láser, Nivel láser de puntos integrado para medir inclinaciones a una longitud de hasta 30 m, Potentes imanes y dos cintas para la sujeción segura en cualquier pieza de trabajo, Pie ajustable en altura, para un ajuste preciso en superficies irregulares, Bolsa protectora; 4 pilas de 1,5 V LR03 (AAA)
Inclinómetro digital GIM 60 L

Cualidades

•Integrated point laser for incline measurement up to a distance of 30 m
Strong magnets and two straps for securely fastening the instrument to workpieces
Incline mechanism for fine adjustment on uneven surfaces

Información técnica


Atributos
Longitud618 mm
Magnéticoyes
Clase de láserclass 2
Error admisible0.5 mm/mn
286,90 € Sin IVA
/ unidad
347,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días