Referencias
Beta Tools:1696A 300
Rubix:798166895000
fabricante:016960103
EAN:8014230086392

Documentos
Detalles de producto : 1696A 300-NIVELES DE ALUMINIO FUNDIDO
Niveles de aluminio fundido a presión con 1 base rectificada, con 2 cápsulas de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m
Cualidades
Die-cast aluminum spirit levels with 1 ground base and 2 shatterproof vials
Aplicaciones
Measuring and marking tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 285 g |
| Longitud | 300 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Material | die-cast aluminum |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,88 € Sin IVA
/ unidad
38,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
