NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNETICO 60 CM
Nivel MLH Trapezoidal FatMax 50cm - magnético
Ver información técnicaReferencias
Stanley:1-42-423
Rubix:798585212000
EAN:3253561424236

Detalles de producto : NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNETICO 60 CM
Descripción
Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada. Base magnética. Permite utilizar libremente las manos cuando se trabaja en materiales ferromagnéticos. Fabricado en Francia.
Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21
La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas
La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precisión
Precisión mejorada: 0.05mm/m
Máquina de fresado superficial útil
Imanes de tierra (Malh) para una fuerza de agarre definitiva
Nivel MLH Trapezoidal FatMax 60cm - magnético
Cualidades
Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21
La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas
La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precisión
Precisión mejorada: 0.05mm/m
Máquina de fresado superficial útil
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 645 g |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | sí |
| Material | aluminio |
| Error admisible | 0.05 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,44 € Sin IVA
/ unidad
69,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días