Referencias
Beta Tools:1696 1000
Rubix:798170400000
fabricante:016960010
EAN:8014230086385

Documentos
Detalles de producto : 016960010 1696 1000-NIVELES DE ALUMINIO PERFILADO
Niveles de aluminio perfilado anodizado, con cápsulas de nivel irrompibles precisión: 1 mm/m
Cualidades
Aluminum profile spirit level with 2 unbreakable vials
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1020x60x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 589 g |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Peso | 259 g |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € Sin IVA
/ unidad
50,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
