Referencias
SOLA Messwerkzeuge:01490501
Rubix:799295426000
fabricante:01490501
Detalles de producto : NIVEL BURBUJA P/MONTAJE MRMI 40CM
Nivel de burbuja para montaje MRMI
Características: De aluminio, anodizado. Con potente imán de neodimio. El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios. Nivel de burbuja horizontal de cuatro anillos para posicionar en inclinaciones de 2%. Escala de mm centrada en la mitad de la parte superior del nivel de burbuja para la transferencia de las medidas. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m. Precisión de medición en posición compensada 0,75 mm/m.
Aplicación: Para medir horizontalmente y verticalmente en posición normal y inversa. Gracias a su escala en mm y a las medidas de montaje resulta ideal para instaladores. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos)
Características: De aluminio, anodizado. Con potente imán de neodimio. El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios. Nivel de burbuja horizontal de cuatro anillos para posicionar en inclinaciones de 2%. Escala de mm centrada en la mitad de la parte superior del nivel de burbuja para la transferencia de las medidas. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m. Precisión de medición en posición compensada 0,75 mm/m.
Aplicación: Para medir horizontalmente y verticalmente en posición normal y inversa. Gracias a su escala en mm y a las medidas de montaje resulta ideal para instaladores. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos)
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,11 € Sin IVA
/ unidad
71,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días