Referencias
Bosch:GLL 3-50
Rubix:798894447000
fabricante:0601063800
EAN:3165140662468



Detalles de producto : NIVEL LASER GLL 3-50 P PROF.
Nivel láser de líneas GLL 3-50, Cómo simplificar las más complejas tareas de nivelado: el nivel láser de líneas cruzadas GLL 3-50 Professional está diseñado para la máxima versatilidad en todas las aplicaciones convencionales de nivelado y transferencia. Las dos líneas láser verticales, la línea láser horizontal única y el punto de plomada permiten desempeñar fácilmente una enorme variedad de tareas. De diseño compacto, el GLL 3-50 Professional ofrece una gran comodidad de manejo y control. Para hacer más fácil el posicionamiento con líneas láser, incluye un minitrípode giratorio con patas de altura ajustable y ajuste preciso de la línea vertical. Es apto para diversas aplicaciones de interiores, como montar estanterías o ventanas, así como instalar tubos de desagüe y colocar azulejos en paredes. La segunda línea láser vertical también permite escuadrar rápidamente. El GLL 3-50 Professional ofrece líneas láser con un alcance de hasta 10 m, ampliable hasta 50 m con el receptor láser opcional LR 2 Professional. El alcance del punto de plomada es de hasta 5 m. Este nivel láser de líneas cruzadas se autonivela en menos de 4 segundos. Es muy resistente gracias a la protección IP 54 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Placa reflectora de medida del láser; Bandeja para L-BOXX herramienta; Bolsa protectora; 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Nivel láser de líneas GLL 3-50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 146 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Error admisible | 0.3 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,90 € Sin IVA
/ unidad
462,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
