Referencias
Beta Tools:1696A 600
Rubix:798166898000
fabricante:016960106
EAN:8014230086422

Documentos
Detalles de producto : 1696A 600-NIVELES DE ALUMINIO FUNDIDO
Niveles de aluminio fundido a presión con 1 base rectificada, con 2 cápsulas de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m
Cualidades
Die-cast aluminum spirit levels with 1 ground base and 2 shatterproof vials
Aplicaciones
Measuring and marking tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x73x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 533,9 g |
| Longitud | 600 mm |
| Tipo | nivel spirit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € Sin IVA
/ unidad
48,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
