NIVEL DE AGUA BIGX3 150CM

Nivel de agua BigX

Ver información técnica

Referencias

SOLA Messwerkzeuge:01373501
Rubix:799295334000
fabricante:01373501
brand logo

Detalles de producto : NIVEL DE AGUA BIGX3 150CM


Nivel de burbuja BIG X 3

Características: perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. 1 nivel de burbuja horizontal y 2 niveles de burbuja verticales. Perfil rectangular de metal ligero, con caperuzas amortiguadoras. Burbujas de bloque de vidrio acrílico con lente de aumento (+60 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente. Precisión de medición en posición normal: 0,5 mm/m, precisión de medición en posición inversa: 0,75 mm/m.

Aplicación: para mediciones horizontales y verticales en posición normal e inversa.

Información técnica


Atributos
106,15 € Sin IVA
/ unidad
128,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días